Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774507265 Herst.-Nr.: IB1080S3 39 EAN/GTIN: 690774507265 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheits-Sneakers | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (EU) | 39 | | Rutschfest | Ja | | Wasserfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345, S3 | Material | Laufsohlenmaterial | Gummi | | Obermaterial | Wildleder | | Einlegesohlenmaterial | Ethylen-Vinylacetat (EVA) | | Zwischensohlenmaterial | Schaum | | Futtermaterial | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 111,01* | € 136,44* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 111,0645* | € 136,6645* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 111,61* | € 137,09* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 111,41* | € 137,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 111,51* | € 137,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,01* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|