Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,39 schwarz/schwarz REEBOK


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774507265
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774507265
EAN/GTIN:
     0690774507265
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774507265 Halbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichtes Gewicht
- 100% metallfrei
- Breites Modell
- Mit Schnüren
Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett
Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle
Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktives Nylonnetz
Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 690774507265, Reebok, Schuh, Halbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774507265, Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, 39 schwarz/schwarz REEBOK, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Ausführung:, Atmungsaktiv, Flexibel, Leichtes Gewicht, 100% metallfrei, Breites Modell, Mit Schnüren, Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett, Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle, Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping, Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktives Nylonnetz, Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 134,84*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 136,00*
Lager 6QTZH
334
pro Paar
€ 6,99*
ab € 111,65*
€ 136,24*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,90*
ab € 111,32*
€ 136,70*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 136,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,24*
€ 162,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,13*
€ 160,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,86*
€ 150,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,07*
€ 144,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,65*
€ 132,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.