Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV113009 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,31 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV113009 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,31 l Silber
Leopold Vienna LV113009 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,31 l Silber
Leopold Vienna LV113009 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,31 l Silber
Leopold Vienna LV113009 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,31 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89935713
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV113009
EAN/GTIN:
     8711871866559
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.31 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
188 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.