Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC MX641P Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX641P - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + RS232 + Ethernet
MX641P - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + RS232 + Ethernet
MX641P - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + RS232 + Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89891805
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     MX641P-A001-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, China post, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MSI, MaxiCode, PDF417, PLESSEY, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
BIS, CB, CCC, CE Class B, EAC, FCC Class B, KC, TUV, UL, cUL, C-Tick Class B, BSMI, Mexico CoC, Energy Star
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
393 mm
Gewicht
18000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
114.3 mm
Farbbandlänge
600 m
Maximale Etikettenbreite
25.4 mm
Medienstärke
20 - 114 mm
Maximale Medienlänge
2540 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckbare Punktzahlen
24 dot
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.554,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.640,38*
€ 3.142,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,55*
€ 3.125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,05*
€ 3.076,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,60*
€ 3.053,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.554,52*
€ 3.039,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
MX241P-00-B0-36-20
ab € 153,58*
Zubehör
TSC
MX241P-00-P0-36-20
ab € 518,29*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,13*
Zubehör
TSC
MX241P-00-P0-60-20
ab € 1.000,99*
Zubehör
TSC
MX241P-00-B0-60-20
ab € 368,64*
Zubehör
TSC
WF-COM-2002
ab € 208,79*
Zubehör
TSC
PEL-MX241P-0001
ab € 230,00*
Zubehör
TSC
PH-MX241P-0001
ab € 293,78*
Zubehör
TSC
PH-MX241P-0002
ab € 369,95*
Zubehör
TSC
PH-MX241P-0003
ab € 520,39*
Zubehör
TSC
CUT-MX241P-0001
ab € 229,72*
Zubehör
TSC
CUT-MX241P-0003
ab € 406,77*
Zubehör
TSC
SP-MX241P-0032
ab € 22,46*
Zubehör
TSC
REW-MX241P-0001
ab € 233,96*
Zubehör
TSC
OP-MX241P-0002
ab € 79,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.