Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCDID2627DS128 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCDID2627DS128 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
OWC OWCDID2627DS128 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89889383
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCDID2627DS128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
18
Row Cycle Time
0.75 ns
Speicherbandbreite (max.)
21.3 GB/s
Kompatible Produkte
iMac Pro (27-inch, Late 2017)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 128 gb ddr4 ram, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.