Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 1.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 4K, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 1.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 4K, sw
ASSMANN Electronic DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 1.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 4K, sw
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8976409
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340100-010-S
EAN/GTIN:
     4016032288916
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

DisplayPort Anschlusskabel, DP, St/St, 1.0m, m/Verriegelung, DP 1.2 konform, UL, sw

Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, dient beispielsweise dem Anschluss eines PC oder Notebook mit DisplayPort Schnittstelle an Monitor mit einer DisplayPort Schnittstelle.

- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- UL zertifiziert: UL20276
- Haube: vergossen
- Schirmung: doppelte Schirmung
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Oberfläche: vernickelt
- Arretierung: Schnappbefestigung
- Ferrit Filter: kein
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Länge: 1 m
- Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.