Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19403 Schlauchschelle Schwarz, Metallisch Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19403 Schlauchschelle Schwarz, Metallisch Schraubklemme (Schneckengetriebe)
DeLOCK 19403 Schlauchschelle Schwarz, Metallisch Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718399
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19403
EAN/GTIN:
     4043619194032
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Kurzbeschreibung Diese Schlauchschelle aus Edelstahl von Delock kann zur werkzeuglosen Befestigung eines Schlauches mit einem Durchmesser von 8 - 12 mm auf einem Rohrende verwendet werden. Die Schelle bietet unter Druck einen sicheren und festen Halt des Schlauches, damit dieser nicht verloren gehen kann. Sie eignet sich ideal für den Heimwerker-, Haus- und Gartenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.