Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Hama "Finest Sense" Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89672806
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6/6s/7/8
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Klappverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.