Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6M-24-27 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6M-24-27 Maulschlüssel
Bahco 6M-24-27 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89469745
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6M-24-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
293 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953762
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.