Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6M-12-13 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6M-12-13 Maulschlüssel
Bahco 6M-12-13 Maulschlüssel
Bahco 6M-12-13 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89469716
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6M-12-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953706
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.