Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Trust Iris Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89429278
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24073
EAN/GTIN:
     8713439240733
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
601 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
2200 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Zoom-Fähigkeit
Ja
Bewegungssensor
Ja
Fokussierdistanz Bandbreite
600 mm
Privatsphärenkamera
Ja
Weißabgleich
Auto
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam trust, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,43*
€ 465,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.