Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Titanium Kochmesser 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Titanium Kochmesser 20 cm
Fiskars Titanium Kochmesser 20 cm
Fiskars Titanium Kochmesser 20 cm
Fiskars Titanium Kochmesser 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89425980
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027294
EAN/GTIN:
     6424002009610
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Fiskars Titanium-Messer sind die neueste Innovation beim Schneiden. Sie verbinden auf innovative Weise Design mit Funktionalität und bieten dabei leichtgewichtige Präzision und dauerhafte Leistung. Das große Titanium Kochmesser mit breiter Klinge und feiner Schneide ist perfekt für eine Vielzahl von Schneidaufgaben, insbesondere zum Hacken von Fleisch und Gemüse. Die Messerklinge ist aus Titan gefertigt, das extreme Leichtigkeit und Kontrolle im Gebrauch ermöglicht und dennoch von Natur aus korrosionsbeständig ist. Die revolutionäre LZR-EDGE™ Technologie mit Titankarbidpartikeln auf der Schneide hält die Schneide 4x länger scharf als bei Standardmessern. Ein modernes Design, mit Kropf und Endkappe aus Edelstahl, sorgt für eine perfekte Balance und der dreidimensional gemusterte Griff ermöglicht einen komfortablen Griff. Bitte beachten Sie, dass Titan kein magnetisches Material ist, so dass dieses Messer nicht mit magnetischen Aufbewahrungslösungen, z.B. einem magnetischen Wandhalter oder Messerblock, gelagert werden kann. Aufgrund der speziellen Titanklinge empfehlen wir, das Messer nur mit einem Wetzstein zu schärfen und per Handwäsche zu reinigen. In Finnland entworfen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
324.7 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
198.6 mm
Material Messer
Titan
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Ursprungsland
Finnland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.