Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Brush Sign Filzstift Fein Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel Brush Sign Filzstift Fein Grau 1 Stück(e)
Pentel Brush Sign Filzstift Fein Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89285912
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     SES15C-S3X
EAN/GTIN:
     4902506365095
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Grau
Typ der Spitze
Pinselspitze
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Produktfarbe
Grau
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.