Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL SITFIT Balance-Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Schwarz
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221712
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.113
EAN/GTIN:
     4250694700465
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.