Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL SITFIT Balance-Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Blau
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221459
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.114
EAN/GTIN:
     4250694700472
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
881067
ab € 14,34*
Zubehör
Novacare
881065
ab € 14,29*
Zubehör
Novacare
881068
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.