Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP204655 Speichermodul 4 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP204655 Speichermodul 4 GB DDR2 800 MHz
PHS-memory SP204655 Speichermodul 4 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88837735
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP204655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
Acer Extensa 7630-652G16N
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram sodimm 4gb, ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.