Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00920-660-171 Jacke Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00920-660-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 00920-660-171 Jacke Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88792255
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209708939
EAN/GTIN:
     5707209708939
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
5XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group B Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Do not soak.Wash separately.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.