Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
LogiLink HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87963613
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0379
EAN/GTIN:
     4052792063196
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
HD-USB-Webcam Pro, 80°, Dual-Mikrofon, Autofokus, Sichtschutzabdeckung

Das Beste für Ihre Videokonferenzen & Ihr Live-Streaming! Diese Full-HD-Webcam UA0379 verfügt über einen leistungsstarken Autofokus, der Sie automatisch fokussiert, auch wenn Sie sich bewegen. Außerdem enthält sie eine Sichtschutzabdeckung, die das Objektiv schützt und Ihre Privatsphäre bewahrt. Mit dem hochwertigen Dual-Mikrofon ist der Ton reiner und deutlicher – so sind kristallklare Gespräche im Raum garantiert. Für eine flüssige Videowiedergabe sorgt die 6-fach beschichtete Linse, die gleichzeitig präzise und verzerrungsfreie Bilder erzeugt. Selbst wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, passt die Schwachlichtkorrektur Ihre Belichtung an und erzeugt helle Bilder.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.4 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4 GB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Zoom, Teams, OBS, Facebook, Youtube, Xbox one, XSplit, Skype, Twitch, Google Meet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Kabellänge
1.6 m
LED-Anzeigen
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
70 mm ~ ∞ mm
Bildwinkel, horizontal
80 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Weißabgleich
AWC, Auto
Geräuschunterdrückung
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Mikrofon
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.