Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer M15W 13 MP Grau, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer M15W 13 MP Grau, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
AVer M15W 13 MP Grau, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87628563
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61PW000000AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
680 g
Kamera
Megapixel (ca.)
13 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3.06 "
Digitaler Zoom
23 x
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
PTZ Kontrolle
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mini-USB-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Stand
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,81*
€ 650,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,03*
€ 630,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVerMedia Technologies
60S3300000AB
ab € 757,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.