| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87327565 Herst.-Nr.: 0F320285 EAN/GTIN: 7640173439837 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MFCJ 5330 DW MFCJ 5330 DW XL MFCJ 5335 DW MFCJ 5335 DWF MFCJ 5730 DW MFCJ 5830 DW MFCJ 5930 DW MFCJ 6530 DW MFCJ 6535 DW MFCJ 6535 DW XL MFCJ 6730 DW MFCJ 6930 DW MFCJ 6935 DW MFCJ 6935 DWF | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 15 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 1500 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |