| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87327458 Herst.-Nr.: 0F320475 EAN/GTIN: 7640182383176 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | LC-3211C | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 6 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 400 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone peach, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |