Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Cappi Filzstift Medium Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Cappi Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi Filzstift Medium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87045197
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     168/18-4
EAN/GTIN:
     4006381483735
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
18 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Belüftete Kappe
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Zertifizierung
CE
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
183 g
Technische Details
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,87*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.