Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Hama Finest Touch Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86519134
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188830
EAN/GTIN:
     4047443449030
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Dieses exklusive Cover verleiht Ihrem Smartphone einen eleganten und stilvollen Look. Für den "Finest Touch" sorgt das geschmeidige und strapazierfähige Material. Eine perfekte und harmonische Symbiose aus Design und Funktionalität.

- Samtig weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Haptik
- Hochwertige Metall-Buttons für bessere Bedienbarkeit
- Weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Textil
Produktfarbe
Anthrazit
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 / 12 Pro
Oberflächenfärbung
Abbildung
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,53*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.