Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Hama Protector Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86519129
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188826
EAN/GTIN:
     4047443448835
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Smartphone fällt auf den Boden – die Ecken splittern! Stop: Das lässt sich mit dem Cover "Protector" vermeiden. Dank seiner speziellen Anti-Shock-Guard-Konstruktion ist Ihr Apple iPhone 12/12 Pro beim nächsten Sturz umfassend geschützt.

- Anti-Shock-Guard-Technologie: stoßabsorbierender Rahmen schützt das Smartphone vor Stößen und Aufprall
- Wasserabweisende, transparente Rückseite: Design des Smartphones bleibt sichtbar
- Erhöhte, abgeschrägte TPU-Umrandung zum Schutz des Displays
- Elastic Button für optimalen Tastenschutz und einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.