Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86519108
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188835
EAN/GTIN:
     4047443448880
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
    - Standfunktion zum Ansehen von Videos
    - Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches
    - Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
    - Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.