Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A938351 Herst.-Nr.: 32508 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Die TIN-Beschichtung erhöht die Oberflächenhärte auf ca. 2300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis 600° C. Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 10 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer |  | Bohrerart | Spiralbohrer-Bit |  | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand |  | Bohrdurchmesser | 1 mm |  | Länge (mm) | 34 mm |  | Geeignet für Materialien | Eisen, Stahl |  | Arbeitslänge | 12 mm |  | Punktwinkel | 118 ° |  | Bohrermaterial | Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G) |  | Schaftform | Zylinderförmige Welle |  | Produktfarbe | Gold, Edelstahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,666* | € 1,037* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,662* | € 1,038* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,10* | € 13,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,37* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|