Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 39376 Zange Bolzenschneiderzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 39376 Zange Bolzenschneiderzange
Wiha 39376 Zange Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477140
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kopfform Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Werkstoff Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet. Anwendung Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC. Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk. Ausfuehrung Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC. Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Bolzenschneiderzange
Maximaler Rohrdurchmesser
8 mm
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
2503 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.