| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86252682 Herst.-Nr.: 511078 EAN/GTIN: 7640460543995 |
| |
|
| | |
| Peach elektrischer Anspitzer für Bleistifte und Buntstifte, PO112 Highlight: Stufenlos einstellbare Länge der Schreibspitze Leistung: Dank USB Anschluss unbegrenzte Betriebsdauer oder netzunbhängig mittels 2AA-Batterien Praktisch: Bis zu 40 Stifte schnell und bequem anspitzen, ohne den elektrischen Sspitzer ausleeren zu müssen. Anwendungsbereich: Der beste Helfer für Kinder, Lehrer, Künstler, Designer, Büro, Klassenzimmer, etc.. Design: Modernes rundes Design Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Merkmale | Typ | Elektrischer Bleistiftspitzer | | Produktfarbe | Blau | | Anzahl der Spitzeröffnungen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |