Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor TK7105-NTR Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor TK7105-NTR Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Freecolor TK7105-NTR Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86188703
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     TK7105-NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Warum sollten Sie sich für wiederaufbereitete Tonerkartuschen entscheiden
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Technische Unterstützung
Mit Produkten der Marke freecolor erhält der Anwender nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt sondern auch einen erstklassigen After-Sales-Service.

Qualität
Die Marke freecolor ist in der Branche für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt.

Zertifizierungen
Ein enorm hoher Anteil der freecolor-Produkte verfügt über die wichtigsten Zertifizierungen und Konformitäten der Branche.

Nichtverletzung von Schutzrechten am geistigen Eigentum Dritter
Alle freecolor-Produkte sind wiederaufbereitet und IP-konform. Nehmen Sie nicht leichtsinnig in Kauf Ihren guten Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden zu gefährden – kaufen Sie deshalb freecolor.

Umweltengagement
Jeder Kauf einer freecolor-Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
TASKalfa 3010i
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ersatz für
TK-7105 1T02P80NL0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.