Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Med Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Med Massagerolle
Blackroll Med Massagerolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86091059
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Faszientraining oder Faszienmassage: BLACKROLL® hat für jeden Bedarf die passende Massagerolle parat. Mit der BLACKROLL® MED haben wir eine Faszienrolle entwickelt, die deutlich weicher ist als die BLACKROLL® STANDARD. Somit ist die Massagerolle nicht nur für Anfänger, sondern auch für besonders schmerzempfindliche Menschen geeignet, die das Faszientraining möglichst schonend und schmerzfrei durchführen wollen. WELCHE VORTEILE BIETET DIE BLACKROLL® MED FASZIENROLLE? Das weichere Material der BLACKROLL® MED (20 Prozent weicher als die BLACKROLL® STANDARD) bietet einen großen Vorteil für Anfänger, aber auch für Menschen, die äußerst schmerzempfindlich sind. Aufgrund der geringeren Härte ist die Faszienmassage mit der BLACKROLL® MED deutlich angenehmer als mit der BLACKROLL® STANDARD. Im Gegensatz zur BLACKROLL® STANDARD übt das weiche, umweltfreundliche Material der BLACKROLL® MED einen ausgesprochen sanften Druck auf das Gewebe aus. Die Massage ist dadurch weniger intensiv, die Muskeln werden besonders schonend massiert. Aus diesem Grund ist die BLACKROLL® MED auch für den schonenden Einsatz im therapeutischen Bereich besonders geeignet. SELBSTMASSAGE MIT DER BLACKROLL® MED FASZIENROLLE Da die BLACKROLL® MED deutlich weicher ist als die BLACKROLL® STANDARD, ist die Selbstbehandlung auch einfacher. Faszienverklebungen kannst du mit der BLACKROLL® MED ebenso schonend lösen wie Verspannungen, um die Beweglichkeit und das Leistungsvermögen deiner Muskeln zu verbessern. Wenn du die Selbstmassage regelmäßig durchführst, können Fehlbelastungen reguliert und Haltungsschäden vorgebeugt werden. Durch den gezielten Einsatz der Rolle regst du die Regeneration deiner Muskeln an, sodass Verspannungen und Faszienverklebungen gar nicht erst entstehen können. FASZIENTRAINING MIT HOHER EFFEKTIVITÄT Wie bei allen Faszienrollen von BLACKROLL® kannst du auch die Intensität der Behandlung mit der BLACKROLL® MED variieren: Spiele mit deinem Körpergewicht, um die Massage etwas stärker oder weniger intensiv durchzuführen. Die Übungen mit der BLACKROLL® MED sind nicht nur unglaublich einfach und effektiv – sie machen auch Spaß. Das Training nimmt nur wenige Minuten täglich in Anspruch, sodass du die Massagerolle zwischendurch nutzen kannst. Eine korrekte Ausführung der Übungen sollte dabei stets im Vordergrund stehen, um die Muskeln nicht zu verletzen. Die positive Wirkung der Selbstmassage ist schon nach wenigen Anwendungen spürbar. Durch die Faszienmassage wird die Durchblutung des Gewebes angeregt, sodass deine Muskeln deutlich entspannter sind. Fehlbelastungen werden ausgeglichen. Außerdem kannst du die Beweglichkeit deiner Muskulatur verbessern. Um das Training so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, kannst du die BLACKROLL® MED sowohl auf dem Boden und an der Wand als auch auf dem Tisch verwenden, um deine Muskeln mit sanften Bewegungen zu massieren. Bitte beachte: Da die BLACKROLL® MED weicher als die BLACKROLL® STANDARD ist, solltest du auf der Rolle keine Balance-Übungen im Stehen durchführen. Außerdem empfehlen wir die BLACKROLL® MED nur bis 75kg Körpergewicht. Übrigens: Die BLACKROLL® MED ist auch als BLACKROLL® MED 45 erhältlich. Diese Rolle ist etwas länger als die BLACKROLL® MED, weshalb sie auch eine größere Auflage- und Massagefläche bietet. Aufgrund der Größe ist die BLACKROLL® MED 45 eines der besten Massage-Tools, um den gesamten Rücken zu massieren. Wenn du die BLACKROLL® MED Faszienrolle nicht nur für die Faszienmassage, sondern auch als funktionelles Trainingsgerät verwenden möchtest, solltest du auf unsere BLACKROLL® STANDARD Rolle zurückgreifen. Diese ist härter als die BLACKROLL® MED und dadurch besser für das Training geeignet. Mit der BLACKROLL® STANDARD kannst du deine Muskeln und Faszien aktiv trainieren, um Schmerzen und Bewegungseinschränkungen vorzubeugen. FAZIT Wer empfindlich oder besonders schlank ist, trifft mit unserer BLACKROLL® MED eine hervorragende Wahl. Die Faszienrolle ist weicher als andere BLACKROLL® Rollen, wodurch die Massage angenehmer ist. Wenn du eine größere Rolle suchst, mit der du den gesamten Rücken behandeln kannst, solltest du auf die BLACKROLL® MED 45 zurückgreifen. Diese ist 15cm länger als die 30cm lange BLACKROLL® MED.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massagerolle
Vorgesehene Verwendung
Hinten
Produktfarbe
Grün, Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Geruchlos
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.