Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
LogiLink UA0371 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86000668
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0371
EAN/GTIN:
     4052792061451
Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Tischmikrophone
Produktinformationen "Pro Full-HD-USB-Webcam mit Mikrofon" von LogiLink Die LogiLink Pro Full-HD-USB-Webcam mit Mikrofon macht es Ihnen einfach, mit Ihrer Verwandtschaft in Kontakt zu treten und Videogespräche zu führen. Bleiben Sie so in Verbindung und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, egal ob Sie im Ausland studieren oder arbeiten. Das 1080p-Full-HD-Video mit 30 Bildern pro Sekunde sorgt für lebensechte Bildqualität auf Android-Fernsehern. Befestigen Sie die Kamera dazu einfach mühelos an jedem beliebigen Ort; klemmen Sie sie an LCD-Bildschirmen, Laptops, Tischplatten oder befestigen Sie sie auf Ihrem eigenen Stativ.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
465 mm
Höhe des Versandkartons
313 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Sensor-Typ
CMOS
Kabellänge
1.45 m
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Pivot Winkel
-180 - 180 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
109 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Fotofunktion
Ja
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung
10 MP
Fokuseinstellung
Manuell
Bildwinkel, horizontal
60 °
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam logilink, web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.