Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K10497OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K10497OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Armor K10497OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85723840
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K10497OW
EAN/GTIN:
     3112539821395
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DeskJet Ink Advantage 3635, 1110, 1112, 2100 Series, 2132, 2134, 3630, 3630 Series, 3631, 3632, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet F 2130, Envy 4520 e-All-in-One, 4520 Series, 4521 e-All-in-One, 4522 e-All-in-One, 4524 e-All-in-One, 4525 e-All-in-One, 4526 e-All-in-One, 4527 e-All-in-One, 4528 e-All-in-One, OfficeJet 3800 Series, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3838, 4650, 4650 Series, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5200 SERIES, 5220, 5230, 5232
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Volumen schwarze Tinte
21 ml
Volumen Farbtinte
16 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
590 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
360 Seiten
Ersatz für
HP 302XL B, 302XL 3C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.