Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200552D4 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager Sockelleistenkanal- SL200552D4 Oberteil PVC 20x55mm Dekor Kirsche
Hager Sockelleistenkanal- SL200552D4 Oberteil PVC 20x55mm Dekor Kirsche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85436660
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200552D4
EAN/GTIN:
     4012740893954
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Kirsche (Frucht)
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
2000 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3856*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,6928* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,2256*
€ 19,30846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,0356*
€ 19,08236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,0656*
€ 17,92806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,6156*
€ 17,39256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,0756*
€ 16,74996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3856*
€ 13,54886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.