Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Eaton P1-25/I2/SVB-SW/N Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-85360158
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207296
EAN/GTIN:
4015082072964
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter
,
hauptschalter eaton
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EATON H-P1 Klemmenabdeckung 3p f.Lasttrennschalter 017253
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton H-P14 Abdeckprofil
Eaton
019626
€ 3,73*
Zubehör
EATON H-P3 Klemmenabdeckung 3p 4p f.Lasttrennschalter m.HS 021999
Eaton
021999
€ 3,75*
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
€ 1,85*
Zubehör
047424 - ZFS63-T0
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
048289 - UV-P3
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
€ 11,94*
Zubehör
207444 - CI-K3-P3-63
Eaton
207444
€ 33,63*
Zubehör
280973 - PE-P5-125/160E
Eaton
280973
€ 38,16*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Series FS Frontplatte Typ Frontplatte für P1, T0, T3
Eaton
266905 FS-ALU980-T0
€ 2,02*
Zubehör
Eaton ES-KMS1-T0 Schlüssel Metall 1 St.
Eaton
231972
€ 7,33*
Zubehör
Eaton Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205544 ZFS75-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton für /Z, T5(B)-/E, Griff rot/gelb 87mm
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
€ 23,21*
Zubehör
Eaton für Eaton Moeller Hauptschalter, Griff rot/gelb 50mm
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.