Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6599440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6599440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 25 W
Trilux 6599440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85333165
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6599440
EAN/GTIN:
     4018242339365
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
6000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,24*
€ 514,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 15,77*
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 16,15*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 16,16*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 23,81*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.