| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85316159 Herst.-Nr.: 233570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR Projector LED PRO überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. So schafft die Outdoor Erdspiessleuchte LED eine spannende Lichtstimmung, die mit einer langen LED Lebensdauer von 25.000 Stunden überzeugt. Erleben Sie die Außenleuchten im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem rundum gelungenen Erlebnis Licht. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 6.5 kWh | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 72 mm | | Höhe | 108 mm | | Gewicht | 1340 g | Design | Typ | Außen-Bodenbeleuchtung | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Geeignet für den Außenbereich | Garten, Straße | | Schutzart | III | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h | | Beleuchtungseffizienz | 80 lm/W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daten-Video-Projektor, Projektor, Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Projektor, LEDs mit Stecksockel, gartenstrahler led ip68, anbaudeckenleuchte 3000k, slv anbaudeckenleuchte |
| | |
| |