Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 21045 Steckerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509225-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     21045
EAN/GTIN:
     4002940210453
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
steckerbox
Heitronic 21045 Steckerbox Grün

Sicherheitsbox MAX

Gehäuse aus hochrobustem Kunststoff, staub- und spritzwassergeschützt
Mit Zugentlastungsklemmen und einer umlaufenden Dichtung
Zwei Kabelausgänge für Kabel bis 11 mm Durchmesser

Mit der Sicherheitsbox MAX sorgen Sie für stets sichere Kabelübergänge beim Camping, im Garten oder für die Festtagsbeleuchtung. Die Kammer ist umlaufend von einer Dichtung geschützt und bietet genug Platz auch für Gummistecker, Kupplungen sowie Steckertrafos.
Steckverbindungen werden so zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Geeignet für Kabel bis 11 mm Durchmesser.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Für gerade Stecker, IP44 · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Weitere technische Daten: Kabelausgang 2x 11 mm Durchmesser
Zugentlastungsklemmen: ja
Umlaufende Dichtung: ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Für gerade Stecker, IP44
Einsatzort:
Außenbereich
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: 04002940210453, Heitronic, 21045, safebox, Stecker Box
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 5,95*
1
€ 8,50*
ab € 5,02*
€ 7,38*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,86*
1
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 16,86*
8 Tage
21
2
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.