Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CBDP21-20BK DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CBDP21-20BK DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85301386
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBDP21-20BK
EAN/GTIN:
     4710679559537
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
HBR3-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.