Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 466.009 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAN D'ACHE Spitzmaschine, manuell, 1-Loch, schwarz (86040507)
CARAN D'ACHE Spitzmaschine, manuell, 1-Loch, schwarz (86040507)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85255883
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     466.009
EAN/GTIN:
     7610186800573
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Feinheit und Präzision für Stifte mit sauberer, exakter Spitze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Stiftdurchmesser (max.)
8 mm
Stiftdurchmesser (min.)
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.