Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112534 Kabelverschraubung Grün, Edelstahl Nickel, Silikon 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53112534 Kabelverschraubung Grün, Edelstahl Nickel, Silikon 25 Stück(e)
Lapp 53112534 Kabelverschraubung Grün, Edelstahl Nickel, Silikon 25 Stück(e)
Lapp 53112534 Kabelverschraubung Grün, Edelstahl Nickel, Silikon 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85228073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing mess...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® MS-SC-M, Messingkabelverschraubung mit niederohmigem Schirmkontakt und hochleitfähiger, flexibler EMV-Kontaktfeder,einfache Montage Kabeleinführung für Bahnanwendungen Hazard Level: HL 3 Nutzen - Halogenfrei und flammwidrig - Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet - Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz - Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser - Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage Anwendungsgebiete - U-Bahnen und Züge - Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts - Maschinen- und Anlagenbau - Mess-, Steuer- und Regeltechnik - Automatisierungstechnik Norm-Referenzen / Zulassungen - DIN EN 45545-2 (HL3) - DIN EN 45545-3 (E30) Aufbau - Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423 - Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444 Bemerkung - Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Gewindelänge
9 mm
Außendurchmesser
36 mm
Kabeldurchmesser (min.)
11 mm
Kabeldurchmesser (max.)
21 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,1616*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,2516*
€ 16,9594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1616*
€ 14,4723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112535
ab € 33,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911548K
ab € 21,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911549K
ab € 19,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911550K
ab € 24,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911551K
ab € 29,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911552K
ab € 43,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911553K
ab € 73,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911554K
ab € 137,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112530
ab € 4,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112531
ab € 6,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112532
ab € 5,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112533
ab € 8,80*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112536
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.