Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112532 Kabelverschraubung EMV M20 Messing Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601941-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112532
EAN/GTIN:
     4044777575169
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
LAPP 53112532 Kabelverschraubung EMV M20 Messing Messing 1 St.

SKINTOP® Kabelverschraubung Serie MS-HF-M SC

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Gehäuse-Besonderheiten: EMV · Gewinde-Länge: 8.5 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Messing · Klemm-Ø (max.): 13 mm · Klemm-Ø (min.): 7 mm · Material: Messing · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 45545-2 · DIN EN 45545-3: 2013-08 · DIN EN 1363-1: 2012-10 · DIN EN 13501-2: Klassifizierung E30 · Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP68
Farbe:
braun
Außengewinde:
M20
Gehäuse-Besonderheiten:
EMV
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
53112532
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® MS-HF-M SC M20
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
8.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 45545-2 · DIN EN 45545-3: 2013-08 · DIN EN 1363-1: 2012-10 · DIN EN 13501-2: Klassifizierung E30
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAPP, 53112532, SKINTOP® MS-HF-M SC M20, 136-8517
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,4648*
€ 10,0448*
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 10,39*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,95716*
€ 10,58716*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,202*
€ 10,862*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112534
ab € 12,1716*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112535
ab € 33,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911548K
ab € 21,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911549K
ab € 19,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911550K
ab € 24,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911551K
ab € 29,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911552K
ab € 43,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911553K
ab € 73,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911554K
ab € 137,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112530
ab € 4,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112531
ab € 6,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112533
ab € 8,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112536
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.