Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MPM1-10B Druckknopf Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85173740
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611124R1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
18 g
Paketgewicht
18 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120
ab € 4,81*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,81*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010 MCB-01B
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 2,85*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.