Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 656A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 656A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES 656A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84889229
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     656A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
655A
ab € 19,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
662A
ab € 36,34*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
663A
ab € 52,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
664A
ab € 57,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
668A
ab € 52,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
669A
ab € 53,59*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
675A
ab € 64,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
676A
ab € 60,83*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
677A
ab € 63,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.