Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 668A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 668A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES 668A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85152603
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     668A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
cee stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
655A
ab € 18,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
656A
ab € 43,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
662A
ab € 36,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
663A
ab € 52,50*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
664A
ab € 57,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
669A
ab € 53,60*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
675A
ab € 64,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
676A
ab € 60,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
677A
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.