Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC INOX KLEEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC INOX KLEEN
CRC INOX KLEEN
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354350
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20720-AU
EAN/GTIN:
     5412386059131
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Haut- und Pflegeschaum
Wasserbasierter Edelstahl-Schaumreiniger mit Glanzeffekt, NSF A7, C1 Wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Aluminium und Chrom. Schmutz, Fingerabdrücke und Wasserflecken werden schnell entfernt. Nach der Reinigung verbleibt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche. Ein hauchdünner, wasserabweisender Schutzfilm erzeugt langanhaltenden Glanz. Gemäß NSF A7, C1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Zweck
Reinigung
Geeignet für Materialien
Aluminium, Chrom, Edelstahl
Volumen (ml)
500 ml
Verpackungsdaten
Paketgewicht
563 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
102
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,19*
€ 8,91*
1 Tag
102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,95*
3 Tage
76
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,95*
3 Tage
62
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,26*
€ 9,00*
5 Tage
102
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.