Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-200-L-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-200-L-AB LED-Treiber
MEAN WELL XLG-200-L-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610669
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-200-L-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
285 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-200-12-A
€ 32,85*
Ähnlich
Mean Well
XLG-200-24-A
€ 33,35*
Ähnlich
Mean Well
XLG-200-H-A
€ 34,48*
Ähnlich
Mean Well
XLG-200-H-AB
€ 38,14*
Ähnlich
Mean Well
XLG-200-L-A
€ 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.