Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-150-L-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-150-L-AB LED-Treiber
MEAN WELL XLG-150-L-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610628
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-150-L-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
214 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-12-A
ab € 20,00*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-H-A
ab € 23,58*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-H-AB
ab € 28,28*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-L-A
ab € 24,03*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-M-A
ab € 23,96*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-M-AB
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.