Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDH-45B-350DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDH-45B-350DA LED-Treiber
MEAN WELL LDH-45B-350DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608985
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDH-45B-350DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Energie
AC Eingangsspannung
18 - 32 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
126 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
138 g
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.