Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDH-45A-500WDA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDH-45A-500WDA LED-Treiber
MEAN WELL LDH-45A-500WDA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608978
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDH-45A-500WDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
86 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
138 g
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.