Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-48B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586814
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 27,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 23,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 24,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48A
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.